クリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード63409370 品番MV-1CR-CV-HH-211607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。
使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。
HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。
縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。
肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。
小形・軽量
ULPAフィルター
欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。
※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)
ステンレス製ボディ
電磁波対策
静電気対策

付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド 仕様真空度:2286水柱mm 質量(kg)7.0(本体) 種類毒性紛体 消費電力(W)700 電源100V 50/60Hz タンク容量(L)0.4 フィルターULPA 寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず) 騒音値(dB)70 電源コード10m (3ピン) 風量(L/sec)35
注意
※空圧式防爆モデルのSSAT-2Lと形状が似ていますが、MV-1CR-HHシリーズは防爆モデルではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする