※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- イーグルステンレス敷居用レール 浜国 63409650 - イーグルステンレス敷居用レール 浜国 63409650 - イーグルステンレス敷居用レール 浜国 63409650

イーグルステンレス敷居用レール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63409650 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1830 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)【芯々】34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする