※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
浜国の 建具金物
浜国の 引戸金具・折戸金具
浜国の 引戸用レール
イーグルステンレス敷居用レール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63409686
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
引違い戸の敷居用甲丸レールです。コンクリート用です。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
1830
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
【芯々】43
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300