スミハット 艶消しシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63410045 品番 MXC
参考基準価格(税別)¥13,950 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

存在感のあるアクセントラインを採用し、スタイリッシュなデザインを追求!
透明バイザーの採用で、上方向の視認性を確保。
メッシュハンモックの採用で帽体内のムレを外へ放出します。被り心地をキープしながら、強靭さをアップ

用途飛来・落下物用・墜落時保護用 適合MXライナー 材質ABS樹脂 マットグレー/スモーク 質量(g)415 タイプシールド無し 内装(適用)MX内装(メッシュ・ハンモック) 頭囲(cm)52〜62 ひもタイプアゴヒモ:OMバンド標準(ワンタッチ式)、耳ヒモ:MXC耳ヒモ標準 使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用
注意
※「飛来・落下物用」とは上方からの物体の飛来または落下による危険を防止または軽減するためのものです。
※「墜落時保護用」とは倉庫に積まれた荷の上、車両の上等や、足場あるいは安全帯の使用が義務付けられていない場所からの墜落による危険防止または軽減するためのものであって、構築物等のような高い所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする