MY-L965330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 63412056 MY-L965330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ 三菱電機 63412056

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 トラフタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)100〜200 消費電力(W)40 光源色昼白色 注文コード63412056 品番MY-L965330/NAHZ
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・消費電力・光源色など119種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

仕様プルスイッチ:なし 消費電力(W)40 定格連続調光/初期照度補正付(5〜100%) 定格電圧(V)100〜200 本体鋼板 白色仕上 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6400 LED寿命(時間)40000 明るさ6400 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 ライトユニット一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵 グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする