内ポケット画像
三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
オールシーズン長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412084
品番
8886
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
タフ&イージーケアでハードな作業にも対応できるユニフォーム
色
アースグリーン
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
袖丈
60