三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 春夏 ボトムス
エコ素材で静電製の高いツータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412407
品番
501
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。洗濯収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。
種別
ツータックパンツ
色
ネイビー
サイズ
85
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
76
機能
静電気帯電防止