エコ素材で静電製の高いツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63412520 品番 502
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

日本製の静電気帯電防止素材を使用。環境に配慮したエコ素材。洗濯収縮を軽減し小じわがつきにくい生地を採用。

種別ツータックカーゴパンツ アースグリーン サイズ82 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 機能静電気帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする