三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 春夏 ボトムス
タフ&イージーケア素材のツータックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63412556
品番
3311
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。
種別
ツータックパンツ
色
ネイビー
サイズ
82
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82
機能
静電気帯電防止