タフ&イージーケア素材のツータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63412730 品番 3311
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。

種別ツータックパンツ アースグリーン サイズ85 混率(%)ポリエステル65/綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)85 機能静電気帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする