曜日別特売
3312 タフ&イージーケア素材のツータックカーゴパンツ 三愛 63412854

タフ&イージーケア素材のツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)88
サイズ88
内容量1着注文コード63412854品番3312
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

静電気帯電防止素材を使用。タフでイージーケアが特徴。

種別ツータックカーゴパンツベージュサイズ88混率(%)ポリエステル65/綿35股下(cm)78ウエスト(cm)88機能静電気帯電防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする