三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の ボトムス
三愛の 春夏 ボトムス
静電素材使用のワンタックパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63413107
品番
401
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ソフトな肌触りな仕上がりです。
種別
ワンタックパンツ
色
ベージュ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル60/綿40
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74〜80
機能
静電気帯電防止