MY-X910300/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63413343

 

MY-X910300/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63413343
MY-X910300/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63413343

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63413343品番MY-X910300/N2AHTN
参考基準価格(税別)¥75,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Myシリーズ

ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形光源色昼白色消費電力(W)52.6色温度(K)5000大きさ110形定格電圧(V)200~242本体鋼板 白色仕上エネルギー消費効率(Lm/W)184.2LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85光束(Lm)9690仕様プルスイッチ:なし明るさ(Lm)10000グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする