MY-X910300/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63413395 MY-X910300/WW2AHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 63413395

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)52.6 注文コード63413395 品番MY-X910300/WW2AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,100
この商品は消費電力など60種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ

ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵 定格連続調光/初期照度補正付(5〜100%) 光源色温白色 消費電力(W)52.6 色温度(K)3500 大きさ110形 定格電圧(V)200〜242 本体鋼板 白色仕上 エネルギー消費効率(Lm/W)162.9 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 光束(Lm)8570 仕様プルスイッチ:なし 明るさ(Lm)10000 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63413395 MY-X910300/WW2AHZ 18852919 MY-X910400/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする