※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの マリン/ボート用品
アキレスの ゴムボート
ローボート用船底カバー(ビニロン帆布製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63413728
品番
RB-2-900
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐久性のあるビニロン帆布製の船底カバーです。
用途
ゴムボート保護用。
付属品
収納袋×1枚
トラスコ品番
349-4565
適合機種
ECU2-921
材質
ビニロン帆布
全長(mm)
2200
全幅(mm)
1260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません