メイン画像
SO社
SO社の 物品棚/収納用品
SO社の 軽・中量棚
SO社の 軽・中量棚用オプション
中量キャビネット”7型” 7型用レベラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63413929
品番
L7
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法は間口・奥行共各キャビネットの本体外寸と同じです。高さ39〜49mm
用途
キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。
トラスコ品番
457-2092
適合機種
7型
材質
スチール
高さ(mm)
39〜49
品名
レベラー
奥行(mm)
556
間口(mm)
792
色(本体)
若草
像の大きさ(曲面R)
414
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません