ペーパーウエスN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード63417281 品番339117 0050
参考基準価格(税別)¥576 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

天然パルプ繊維100%
原料のパルプは塩素並びに塩素化合物を一切使用しないパルプ100%を厳選使用致し、そのため燃焼してもダイオキシン等、有害物質に起因する環境汚染の心配がありません。
合成繊維は一切使用しない天然パルプ繊維100%ですので再生も可能です。
水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
製造工程で高熱殺菌処理をしてありますので衛生的です。
3枚重ねの圧着のみのエンボス加工で厚手タイプになっております。
接着剤は一切使用致しておりません。また、蛍光染料、PCBの心配もありません。
塗装作業時のペンキ拭き取り。
工具・機械のメンテナンス。
ガラスの汚れ落とし。
油汚れの拭き取りなどに。

用途ペンキ拭き取り用/工具・機械のメンテナンス用/ガラスの汚れ落とし用/油汚れのふき取り用 材質(本体)天然パルプ 寸法(縦×横)(mm)340×330 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする