高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き

(10件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63418356 品番PH-3000
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880

生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。

用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345〜3000×85×130
取扱説明書:(1.73MB)
注意
※刈り込み時の前準備として約12mmを超える太い枝は、あらかじめ園芸はさみ等で刈り取ってから刈り込みしてください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63418356
2023-05-25
用途:
山善の草刈りバリカンの改良に使用、
金融・保険業

重すぎる、先端の安定性が難しい、何か対応が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
63418356
2022-10-22
用途:
庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

足場の悪い場所で脚立や梯子が設置しづらく困っていたのですが、今回思いきって購入して良かったです。コード式なのでパワーもしっかりあって切れ味も問題なく慌てずに作業できて安心でした。

対象商品:
63418356
2022-05-17
用途:
高枝剪定作業用
製造業

高枝用に購入しました。どこの製品もそうですが頭が重いので高さを揃えるのがやっとです。でも普通のヘッジトリマーでは届かないのが満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
63418356
2021-11-17
用途:
敷地内の植木伐採作業

期待していた以上にパワーがあるので作業がかなりはかどります。伸縮式のため今まで苦労していた高いところにある枝も容易に切ることができることからたいへん重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63418356
2022-06-06
用途:
草刈、木の枝落としなど

ヘッドに角度をつけると、ハンドルが無いので軸であるポールが細いことから大きな回転力がかかり、それを防ごうと手に力を入れるので30分くらいで腕がめちゃくちゃ疲れます。
この回転力を相殺できるくらいの半径のハンドルが付いていると摂り回しが楽になるかと思います。
刃の部分を真っ直ぐにしても、上側に重いモーターが付いているので回転しようとします。
しばらく使いたくないくらいに疲れました。

1人が参考にしています
対象商品:
63418356
2021-10-10
用途:
庭の枝切り作業
シン電設株式会社 様

庭の木の枝が高くて切りにくく、この商品のおかげで綺麗に
切れました。

1人が参考にしています
対象商品:
63418356
2021-07-02
用途:
傾斜面の草刈り、高枝の選定
農・林・水産業

全体重量が多少増えてもトップヘビーが解決できると大変使いやすい
例えば動力部を中間から手元の間に移動させて延縮可能なシャフトで
バリカンに動力を伝えられれば改善できそうです
価格、機能のバランスも考慮せねばならないが完成出来たら是非使いたい

対象商品:
63418356
2021-09-28
用途:
庭木、生け垣の剪定。

切れ味は抜群、バッテリーではないので電源切れの心配なし、ただし、少し重いので長時間作業はつらい。休みながら作業してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする