メイン画像

107146702 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク 63418987 107146702 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク 63418987 107146702 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク 63418987 107146702 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク 63418987 107146702 業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980 ニルフィスク 63418987

業務用高圧洗浄機(冷水タイプ)MC5M-170/980

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63418987 品番 107146702
参考基準価格(税別)¥521,400 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。
スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。
人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
高品質の3連フルセラミックピストンを搭載、高ポンプ圧と多水量で高いパフォーマンスを発揮します。
ロントキャビネットは簡単に取り外し可能、メンテナンス性に優れています。
ポンプオイル量が下限値を下回ると自動的にストップするセーフティー機能を装備しています。
頑丈な30mmスチールフレーム設計で、過酷な環境にも対応しています。

用途農業、工業、建築業、自動車工場。 付属品Ergo2000ガン、トルネードプラスランス、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、水道クイックカップリング、高圧ホースクイックカップリングキット トラスコ品番187-1166 幅(mm)570 高さ(mm)1020 タイプ50 奥行(mm)735 周波数(Hz)50 消費電力(W)4900 電源三相200V 電源コード(m)10 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)17 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)17 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)14.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源プラグ及び給水ホース(内径19mm、3/4”)は、お客様でご用意下さい。
※工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
※本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で3.5時間、週5日以上で3時間が目安になります。
※60℃が限界給水温度になります。給水温度が高くなりますと、メンテナンスの周期が早くなります。
※自吸時は水源から機械本体の給水口まで呼び水を差してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする