メイン画像

107146977 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク 63419048 107146977 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク 63419048 107146977 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク 63419048 107146977 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク 63419048 107146977 業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100 ニルフィスク 63419048

業務用高圧洗浄機(温水タイプ)MH6P-210/1100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63419048 品番 107146977
参考基準価格(税別)¥1,588,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。
スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。
人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
熱交換率92%の高効率ボイラーを搭載したハイエンド温水高圧洗浄機です。
錆に強いステンレス製ボイラーを採用、騒音レベルを抑えた清音設計です。
フレームセンサー、水温センサー、排気音センサー、流量センサー搭載の安全設計です。
燃料オイル残量が確認可能な点検窓、作動状態を示すインジケーターを搭載しています。
デュアルモーターで、モーター回転方向の確認が不要です。
ポンプの異常加熱を防ぐ熱膨張リリーフバルブが付属しています。
移動時にスプレーガンを保護する収納ホルダー、電源コード用の回転式ケーブルフックを採用しています。

付属品Ergo 2000ガン、トルネードプラスランス1120、トルネードプラスノズル、10m高圧ホース、クイックカップリングセット、水道クイックカップリング トラスコ品番187-1162 幅(mm)700 高さ(mm)1020 奥行(mm)1188 周波数(Hz)50 消費電力(W)8800 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)21 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結 吐出水量(L/min)16.8 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源プラグ及び給水ホース(内径19mm)は、お客様でご用意下さい。
※工業用水・地下水を給水源とする場合は、オプションの給水フィルター取付をお薦めします。
※本機の1日の推奨使用時間は、週5日未満のご使用で3.5時間、週5日以上で3時間が目安になります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする