メイン画像

4041200566 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419109 4041200566 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419109 4041200566 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419109 4041200566 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419109 4041200566 粉じん対応産業用掃除機 ニルフィスク 63419109

粉じん対応産業用掃除機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63419109 品番 4041200566
参考基準価格(税別)¥2,112,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

クラストップレベルの静音設計:「微振動」問題にも対応しています。
製造工程で発生する粉塵やこぼれた材料などをより安全で衛生的に回収する食品・医薬品・パッケージング業界向けバキュームクリーナーです。
丸みを帯び清掃しやすく、粉塵がつきにくいデザインです。
24時間連続運転可能です。

用途・HACCP対策、コンタミ防止、防爆、衛生・品質管理、コスト削減に。 仕様製品正式名称:VHW421NJ50/60 LC X AU FPAT トラスコ品番198-8293 幅(mm)540 ホワイト/ステンレスホワイト 高さ(mm)1390 種類バキュームクリーナー 奥行(mm)970 フィルター直径(Φmm)460 集塵容量(L)46 電源コード(m)6.5 消費電力(W)(50/60Hz)2200 / 2550 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.16/ 6 最大風量(m3/min)5.16(50Hz) / 6(60Hz) 最大真空圧(kPa)20(50Hz) / 22(60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 吸引口径(Φmm)70
注意
※こちらは本体のみとなり、ご使用には別途オプションが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする