メイン画像

107146985 業務用高圧洗浄機 ニルフィスク 63419179 107146985 業務用高圧洗浄機 ニルフィスク 63419179 107146985 業務用高圧洗浄機 ニルフィスク 63419179 107146985 業務用高圧洗浄機 ニルフィスク 63419179

業務用高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63419179 品番 107146985
参考基準価格(税別)¥1,905,000 販売価格(税込) ¥2,087,800
販売価格(税別)
1,898,000

高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。
スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。
人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。

付属品洗剤タンク10L×2個 仕様許容給水最高温度(℃):40 トラスコ品番245-7469 幅(mm)700 高さ(mm)1050 奥行(mm)1190 周波数(Hz)60 消費電力(W)7600 電源三相200V タンク容量(L)灯油:30 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)18 給水方式水道直結(オプションで自吸式) 吐出水量(L/min)21 ボイラータンク加熱温度(℃)80(温水)/150(スチーム) 使用時間(時間)6.5(週5日未満時推奨)/5.5(週5日以上使用時推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※長くご使用いただくために、許容給水温度をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする