メイン画像

4012300098 防爆掃除機 ニルフィスク 63419188 4012300098 防爆掃除機 ニルフィスク 63419188

防爆掃除機

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63419188 品番4012300098
参考基準価格(税別)¥2,111,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

北米CSA防爆認証を取得し、主に粉じん爆発の恐れのある現場に適しています。
メインフィルター及び排気HEPAフィルター搭載です。
フィルター清掃システム『PullClean』搭載です。
専用防爆アクセサリー(別売り)EXAシリーズのみ取り付け可能設計です。

用途防爆危機が必要な場所での清掃 トラスコ品番363-0252 材質SUS304 幅(mm)600 高さ(mm)1270 奥行(mm)760 電源(V)120 集塵容量(L)37 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)3.66 消費電力(VA)1200 最大真空圧(kPa)16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする