※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オカグレート
オカグレートの グレーチング・排水設備商品
オカグレートの グレーチング
ステンレスグレーチング(U字溝用)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63422785
品番
OINU20-30-30
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐久性・耐食性に優れています。
適合
【荷重側溝】歩道用
トラスコ品番
457-3200
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
994
寸法(mm)
【エンドアングル】L-3×30×30
高さ(mm)
20
種類
U字溝用
ピッチ(mm)
30
溝幅(mm)
300
外幅(mm)
344
内幅(mm)
290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません