※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クラフトワーク
クラフトワークの 厨房機器・設備・調理機械
クラフトワークの 板金製品類・棚・ストッカー
クラフトワークの シンク
ステンレス(SUS304)一槽シンク
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63422855
品番
5-1-0502
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
水切れの良いシンクで衛生的です。
付属品
蛇腹ホース1m
トラスコ品番
352-7551
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
850
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
寸法(奥行D×高さH)(mm)
バックガード:60×150
バックガード寸法(mm)
高さ:150
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
820×450×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません