※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス(SUS304)パンチングワゴン 上下フラット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番350-8673 注文コード63423056 品番5-1-0669
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

SUS304製上下フラット棚のパンチングワゴンです。

トラスコ品番350-8673 材質本体:ステンレス(SUS304) 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)600 段数2段 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30、(上段/下段)30 最大積載量(kg/台)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする