サンワダイレクト
サンワダイレクトの 内装商品
サンワダイレクトの 棚柱・棚受
サンワダイレクトの 棚受
シェルフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63423143
品番
100-LASH01W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。
壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。
壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
付属品
タッピングボルト×2 アンカー×2 コンクリート用アンカー×2
仕様
天板サイズ_t:8mm 天板サイズ_D:280mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:380mm
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色
ホワイト
使用工具
プラスドライバー, 手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布
耐荷重(kg)
5
取付け方法
壁面
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
30分
組立人数
2