メイン画像
新ダイワ
新ダイワの エンジン投光機
LED投光機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63423160
品番
SML210LBG
参考基準価格(税別)
¥738,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
無騒音・無排気・無振動の環境に優しいバッテリー発電機搭載のLED投光機です。
ランプ照度調整機能付・バッテリー残量予告機能付です。
用途
住宅街での夜間作業・屋内、トンネル内工事の照明として。
仕様
●ライト幅(mm):750●搭載発電機:SBG15-W●最大点灯時間(h):7時間
トラスコ品番
419-8450
タイプ
110W×2灯
消費電力(W)
110×2
照明
高さ1715〜2505mm
ランプの種類
LED
充電時間(時間)
7
明るさ(Lm)
16800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません