※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLA-35A 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション 63423284 HLA-35A 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション 63423284 HLA-35A 可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型 ピカコーポレイション 63423284

可搬式荷物用昇降台 サポートリフトTASUKE HLA型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63423284 品番 HLA-35A
参考基準価格(税別)¥1,164,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

電源不要!荷物の昇降や、運搬に便利な屋内用手動操作リフトです。
コンパクトに収納でき、車輌への積載もできます。
ストラドルベースタイプはパレットサイズに合わせて幅を調節できるアジャスタブルフォークを標準装備しています。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。

用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 仕様●最大リフト高さ(m):3.48●最大作業床高さ(m):3.48 トラスコ品番855-9468 材質マスト部:アルミ合金、他:鋼製 タイプ標準ベース 全高(mm)1990 均等荷重(kg)300 フォーク高さ(mm)3480 最大使用質量(kg)300 設置寸法(mm)790×1890 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
関連資料:図面(0.11MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする