メイン画像

可搬式荷物用昇降台 サポートリフトDC TASUKE HLA-ADC型(電動式)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63423327 品番 HLA-30ADC
参考基準価格(税別)¥2,341,600 販売価格(税込) ¥2,527,800
販売価格(税別)
2,298,000

電動式の可搬式荷物用昇降台です。
電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。
標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。
フォークは反転して取付けも可能です。

用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 仕様●ベースタイプ:標準ベース●リフト高さ最大(m):3.01●収納寸法奥行(mm):1090●最大作業床高さ(m):3.01●機体寸法(mm)幅×長さ:790×1890●走行方式:手動●車輪径(mm)前輪/後輪:100/130 トラスコ品番250-2895 材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製 全高(mm)1990 均等荷重(kg)245 設置寸法・奥行(mm)1890 設置寸法・幅(mm)790 フォーク高さ(mm)3010 昇降方式電動ウインチ 最大使用質量(kg)245 収納寸法・幅(mm)790 収納寸法・高さ(mm)1990 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする