※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ材仕様運搬台車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63423494 品番 P2-B-W200
参考基準価格(税別)¥90,180 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。
水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。
サイズバリエーションも揃っています。

用途
市場などに。
長尺の荷物の運搬に。
仕様積載面材質:スチール トラスコ品番389-1395 材質本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中 長さ(mm)1100 幅(mm)590 高さ(mm)266 均等荷重(kg)400 ハンドル高さ(mm)923 キャスター径(Φmm)200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする