メイン画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 運搬機器
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 運搬台車
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 固定ハンドル式
パイプ材仕様運搬台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63423510
品番
P3-B
参考基準価格(税別)
¥82,160
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
パイプ材を使用しており、スチール製運搬台車に比べ軽量です。
水はけが求められる市場や工場内などでの長尺の荷物の運搬ができます。
サイズバリエーションも揃っています。
用途
市場などに。
長尺の荷物の運搬に。
仕様
積載面材質:スチール
トラスコ品番
389-1393
材質
本体:スチール、キャスタ金具:スチール、車輪:ゴム、滑り止めゴム:確認中
長さ(mm)
1350
幅(mm)
590
高さ(mm)
193
均等荷重(kg)
400
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません