商品レビューを投稿する内容量1個仕様PC収納ルーム内寸:ルーム全体/W410×D90×H275mm 対応PCサイズ:15.6型ワイド 重量:約1300g 材質(表装):ポリエステル/カーボンコーティング1680D 外寸_D(マチ拡張時):約55mm モバイルプリンタ対応:可 マチ付きメインルーム内寸:ルーム全体/W410×D40~110×H275mmメッシュポケット/各W195×H185mm書類ポケット/各W400×H260mm マチ拡張:あり フロント収納部内寸:右メインポケット/W250×D30×H250mmスマホポケット/W90×D2注文コード63423789品番200-BAG170BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。
PC/タブレット収納ルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
抗菌・消臭加工を施した内装生地を使用しています。
リュックとして背負ったときにバッグ上部の型崩れを防ぐためのストッパーベルト付きです。
リュックベルトには自転車の鍵などが収納できるファスナーポケット付きです。
ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。
底面には耐水生地を使用しており汚れや水濡れを防ぎます。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。