サンワダイレクト
サンワダイレクトの PCアクセサリー
サンワダイレクトの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワダイレクトの バッグ用アクセサリー
ポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
63424139
品番
200-BAGIN018GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポーチ内で収納物がバラバラにならないように仕切りやポケット付きです。
適度なクッション入りで収納物を保護します。
型崩れしにくいしっかりした生地を採用しています。
セット内容
ハンドストラップ
撥水加工
あり
色
グレー
付属品
間仕切り×2、ハンドストラップ×1
材質
ポリエステル
質量(g)
約130
寸法(幅W×高さH)(mm)
(ファスナーポケット)約165×125、(メッシュポケット)約85×90/1個あたり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×140×65(突起部含まず)
保証期間
初期不良のみ
生産国
中国
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約182×127×50(間仕切り無しの場合)
取扱説明書:なし