200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516

200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516
200-CB020BK 手荷物入れ サンワダイレクト 63424516

手荷物入れ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63424516品番200-CB020BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
外形寸法:W475×D265×H375m。
耐荷重:5Kg

仕様個口数:1個口材質PVC、メッシュブラック耐荷重(kg)5組立方法組立出荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする