回転モップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63424577 品番200-CD064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。
水を噴射できる機能付きです。
電池残量をデジタル表示で確認できます。
USB TypeCケーブルで充電可能です。

付属品交換用モップ2枚、充電アダプタ、クリアカップ(水入れ用) 電源リチウムイオンバッテリー 2000mAh 連続使用時間約60分 充電時間約3.5時間 バッテリー容量(Ah)2 使用可能時間(分間)60分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63424577
2022-11-12
用途:
事務所の床掃除
有限会社電幸舎 様

モーターの力が弱いように感じました。モップの回転速度をもう少し早くしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする