※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自発光縁石鋲”エッジポインタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 【本体】シルバー【反射部】黄 注文コード63424779 品番EDGP-T2-YS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

夜間自発光式縁石鋲です。

用途縁石部の視認性向上に。 トラスコ品番211-4838 材質アルミニウム合金・ポリカーボネート樹脂 幅(mm)118 【本体】シルバー【反射部】黄 高さ(mm)20 タイプ片面発光 奥行(mm)118 電源(V)ソーラー式 電源ソーラー式(蓄電池:ニッケル水素電池) 電池ニッケル水素電池 LED使用数(個)4
注意
※接着剤取付タイプの施工にはメーカーUボンドをご使用ください。
※メーカーロードボンドT-2は絶対に使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする