曜日別特売
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356

800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356
800-BYBAG003 輪行バック サンワダイレクト 63425356

輪行バック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63425356品番800-BYBAG003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。

仕様その他サイズ:肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2mm肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18mm収納袋/約W170×D110×H265mm(収納時) タイヤ収納内ポケットサイズ:約W720×H750mm 収納台数:1 重量:472g(本体/約460g、袋/約12g) 当て布サイズ:エンド金具部分/約W250×H185mmサドル部分/約W300×H185mm材質本体/PVC(撥水加工PUコーティング)各種ベルト/ポリエステルブラック本体寸法W1100×D2×H800mm
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする