メイン画像
積水
積水の 道路用品
積水の 反射/蓄光テープ・反射板
積水の 反射板・反射シート
セイフティリード
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63425436
品番
SAL-BL-SUFYG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
閉店時のトラ柄ロープへの取り付け・ワイヤーロープ柵の視認性向上対策に。
トラスコ品番
245-3468
材質
本体:ポリエチレン樹脂、シート:蛍光反射シート
色
【本体】黒【反射材】蛍光黄緑色
高さ(mm)
70
奥行(mm)
32
間口(mm)
950
注意
※本製品は交通安全を目的とする付属施設として設計されています。
※他の目的や用途には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません