ガス台(Vタイプ)

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)700 注文コード63425697 品番V46-70G
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 高さ(mm)635 奥行(mm)455 間口(mm)700 本体内部化粧仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式スライド丁番
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,600 / 税込 ¥9,460
沖縄地方数量1につき ¥11,600 / 税込 ¥12,760
離島数量1につき ¥22,600 / 税込 ¥24,860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58169072
2021-08-04
用途:
家庭用

台の種類、サイズが豊富なので、組み合わせが簡単でした。

対象商品:
58169081
2019-02-02
用途:
賃貸物件の交換
大成設備 様 (建設業・工事業)

かなり綺麗に仕上がって扉調整もしやすく良かったです。

対象商品:
58169081
2018-03-15
用途:
アパートのリフォーム
サンエムサービス 様

リーズナブルで普通に使えます 内部にセットされている棚も嬉しい

対象商品:
58169081
2017-03-02
用途:
アパートの入れ替。
製造業

大変綺麗で据え付け簡単で自分で取り付けられました。

対象商品:
58169081
2015-12-14
用途:
ガスコンロ
卸売・小売業

ちょうどいいサイズで、デザインもGOOD!

対象商品:
58169072
2015-10-30
用途:
アパートのリフォーム

安価格でいい商品です。

対象商品:
58169081
2016-02-16
用途:
調理
建設業・工事業

扉が段違い。開閉がイマイチ。届くまでが遅い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする