PERMATEX
PERMATEXの 自動車用塗装
PERMATEXの 車塗装/養生用品
PERMATEXの 車用スプレー/カートリッジ
ラバーアンダーコーティング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(454g)
注文コード
63425864
品番
PTX81833
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐摩耗性・柔軟性があるラバー系のコーティング剤です。車輌フレーム、サイドシル(ロッカーパネル)など融雪剤や海風による腐食から守ります。
用途
自働車用足回り防錆剤。
色
黒
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
454mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※使用前は2分程度目安によく振って下さい。塗布面から25cmほど離して塗布して下さい。マフラーや触媒などの排気系システムの近くには使用しないで下さい。