付属品シガーチャージャー×1、設置補助板×1、アルコールパッド×1、ケーブル×1
色ケーブル:ブラック
取付方式ゲル吸盤
使用温度範囲(℃)0〜40(結露なきこと)
出力5W、7.5W、9W、10W
本体質量(g)約201(Qiパッド+車載ホルダーの合計)
対応機種Qiの5W(BPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの9W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2Aまたは9V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Qiパッド部:72×42×108 /車載ホルダー部:64×109×45(展開方法による)
発光色通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅
機能タッチセンサー搭載、Qi充電OFF機能、Qiコイル可動機能(出力5V/2A以上の車載用USB充電器が必要)
ホルダーゲル吸盤貼り付け、ワンタッチ固定、ボールジョイントによる角度調整、角度伸縮自在ステー
保証期間1年
ケーブルUSB A - USB microB ケーブル
入力端子USB micro-B メス(Qiパッド部)
保存温度範囲(℃)-20〜60(結露なきこと)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-9094-07
対象地域保証:日本
ケーブル長(cm)約150
各種認証Qi