リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63426354 品番BM-BSBPNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背負えるから両手が空いて動きやすい!手提げもできる2WAYバックパック

材質主材質:ポリエステル ネイビー サイズ15.6 質量(g)約670 タイプバックパック、2WAY(背負い+手提げ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 290×140×440(取手、リュックベルト含まず) パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 260×25×380 アズワン品番64-9092-42 特性2WAY(背負い+手提げ) ポケット前面:ファスナーポケット×3 気室数2気室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63426354 BM-BSBPNV 63426345 BM-BSBPBK リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム リュック バックパック ビジネスバッグ 15.6インチ 2way ポリエステル ポケット×3 エレコム 1個 5,798
欠品中
税込6,378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63426354
2023-05-02
用途:
仕事
税理士法人森之宮会計センター 様 (その他業種)

ちょっと、深すぎました。
紐が長すぎて、手でもったときに下についてしまいます。

対象商品:
63426354
2022-12-06
用途:
仕事で毎日使用。
門田電機 様 (製造業)

仕事で毎日現場へパソコンを持って行くので使用。
次に買うときは、リュックタイプと決めていました。
気に入っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする