ANTIFUNGAL-MT-1510X30P 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) まつうら工業 63427307 ANTIFUNGAL-MT-1510X30P 汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合) まつうら工業 63427307

汚れ防止用 マスキングテープ(防カビ剤配合)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) 注文コード63427307 品番ANTIFUNGAL-MT-1510X30P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 基材和紙 主な用途汚れ防止用、塗装用 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 アズワン品番65-1840-22 再生紙使用マーク適合
注意
※この製品はカビなどの汚れ防止を目的としたテープです。本来の用途以外には使用しないでください。
※カビや汚れを取り除く効果はありません。
※貼る面の材質や貼り付け期間、使用条件によってはノリ残り、変色、表面破壊の恐れがあります。
※人体、白木、大理石、塩ビ系素材には使用しないでください。
※貼る面のホコリ、油分、水分などをよく拭き取ってから貼り付けてください。
※火の当たる場所での使用や保管は避けてください。
※保管の際は直射日光や高温多湿を避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63427307
2024-06-27
用途:
浴室ドアに
建設業・工事業

いつも浴槽のドアのカビ防止テープを張っていますが、防カビ剤入りをみつけてとびついて購入しました。カビがつかないかこれから楽しみです。

1人が参考にしています
2021-12-01
用途:
家の汚れ防止
その他業種

色の種類や幅の種類があると便利です。まとめ売りはとって助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする