塩ビ製オーバーフローふた

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 備考雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品 注文コード63427386 品番ICO-FL ライト 300(雨水)
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は備考など3種類から選べます 他の種類を見る

雨水は、蓋全体から開放可能です。
管内圧力は、蓋中央より開放可能です。
シールリングで気密性をを保持しているため、時は臭気が漏れません。
蓋を取り外すことで、シールリングの清掃が可能です。
普通自動車(車両総重量2t以下)の通過自体は問題ありません。
耐荷重<T-2>

呼び径(A)300 ライト 材質硬質塩化ビニル 文字内容雨水 備考雨水マスAM/PMシリーズのバケット又はバスケット「取り出し可能」製品 呼び径300 梱包数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする