HOOH フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン V5577

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード63428418 品番V5577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン

セット内容服のみ ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 機能冷感、消臭テープ 着丈(cm)65 裄丈(cm)49 胸囲(cm)118 裾廻り(cm)79 仕様2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、前後同色
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63428585
2021-09-16
用途:
夏の暑い日の作業中
津久井電機株式会社 様 (建設業・工事業)

材質がしっかりしていて着心地もとてもいい。
フルハーネス使用時に上から着れるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする