村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
HOOH フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン V5577
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
63428576
品番
V5577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応冷感半袖ブルゾン
セット内容
服のみ
色
カモフラブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
機能
冷感、消臭テープ
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
53
胸囲(cm)
126
裾廻り(cm)
89
仕様
2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、無線機が入る胸ポケット、袖ペン差し、前後同色
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください