村上被服
村上被服の 空調・水冷ウェア
村上被服の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
HOOH フルハーネス対応冷感フードベスト V5559
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63428664
品番
V5559
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
フルハーネス対応冷感フードベスト
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
2丁掛け対応フック掛け、クイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付き、肩パッド入り、アームホール高品質ニットパイスピン、HOOHロゴ入り左胸ファスナーポケット、フードゴムスピンドルストッパー
機能
冷感、消臭テープ、肩パッド
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
55
胸囲(cm)
140
裾廻り(cm)
99
セット内容
服のみ
注意
※快適ウェア着用時は、快適ウェア専用のファン、バッテリーを必ずご使用ください