村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の 長袖 シャツ・インナー
村上被服の インナーコンプレッション 長袖
HOOH クールコットンコンプレッション 185
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63428856
品番
185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クールなコットン
新たな夏の快適素材
色
ホワイト
サイズ
L
機能
冷感、フリーストレッチ、UVカット
混率(%)
綿90、ポリウレタン10
着丈(cm)
66
胸囲(cm)
88
裾廻り(cm)
82
裄丈(cm)
72