HOOH クールコットンコンプレッション 185

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63428953 品番 185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クールなコットン
新たな夏の快適素材

ブラック サイズ3L 機能冷感、フリーストレッチ、UVカット 混率(%)綿90、ポリウレタン10 着丈(cm)70 胸囲(cm)100 裾廻り(cm)94 裄丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする